Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Monier erőfogó/fogó betonmunkások számára

Monier erőfogó
HARAPÓFOGÓ-L300MM

Cikksz. 071502 10
EAN 4011231994903

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Monier erőfogó/fogó betonmunkások számára

Cikksz. 071502 10
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
Karcsú kivitel a nehezen elérhető helyeken történő munkavégzéshez

Tehermentesíti az izmokat és az inakat


Vágási hatás csillapítása a kötözőhuzalon történő vágás során



Nagy átvitel


Optimális vágási teljesítmény kis erőkifejtéssel.



A 2 x 2 mm átmérőjű sodrott kötözőhuzal könnyen vágható, puha vezetékek max. 5 mm átmérőig

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Épületépítés, acélszerkezetes építés és általános mérnöki munka: Előre gyártott betonelemek gyártása.

Hosszúság

300 mm

Hosszúság collban

12 hüvelyk

Kivitel

Fej polírozott

Bevonat

Foszfáttal kezelt

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk